Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 3 944-19-006-50 Bulk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910026038
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     944-19-006-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
W & P Products
944-19-006-50
25er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 3 944-19-006-50 Bulk

W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 3 944-19-006-50 Bulk

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 3

Verpackungsart: Bulk
Bauform: Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 3
Polzahl Gesamt: 6
RM: 2.54 mm
Anschluss: Lötpins
Stiftform: Vierkant
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Kontaktoberfläche: verzinnt
Stift-Ø: 0.635 mm
Stiftlänge (Steckseitig): 8.9 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.3 mm
Trennbar: Ja
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: 944-19-006-50
Max. Temperatur: +125 °C
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -40 °C
Typ: 944-19-006-50
Hersteller-Nr.: 944-19-006-50
EAN: - - - - - - - - -
Kontaktmaterial: CuZn, vernickelt
Gewindebuchsen: CuZn, vernickelt
Kontaktträgermaterial: PBT (UL 94 V0)
Anschlussgewinde: M8
LED Farbe für Betriebsfunktion: grün
LED Farbe für E/A Funktion: gelb, grün
Verteilerabgang: Mit M12 Abgang
Bemessungsspannung: 24 V
Nennstrom: 500 mA
Nennspannung: 15 V - 30 V
Schleppkettentauglichkeit: Nein

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,39*
Lager 1039
98
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,71*
€ 16,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,82*
€ 20,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,86*
€ 16,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,93*
€ 14,20
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,71*
€ 13,93
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4684* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.