Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 6 944-16,5-012-66 Bulk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910026036
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     944-16,5-012-66
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
W & P Products
944-16
5-012-66
10er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 6 944-16,5-012-66 Bulk

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 6

Bauform: Stiftleiste, gerade
Verpackungsart: Bulk
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 6
Polzahl Gesamt: 12
RM: 2.54 mm
Anschluss: Lötpins
Stiftform: Vierkant
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: selektiv vergoldet
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Stift-Ø: 0.635 mm
Stiftlänge (Steckseitig): 19.1 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.3 mm
Trennbar: Ja
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: 944-16,5-012-66
Max. Temperatur: +125 °C
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -40 °C
Typ: 944-16,5-012-66
Hersteller-Nr.: 944-16,5-012-66
EAN: - - - - - - - - -
Kontaktmaterial: CuZn, vernickelt
Gewindebuchsen: CuZn, vernickelt
Kontaktträgermaterial: PBT (UL 94 V0)
Anschlussgewinde: M8
LED Farbe für Betriebsfunktion: grün
LED Farbe für E/A Funktion: gelb, grün
Verteilerabgang: Mit M12 Abgang
Bemessungsspannung: 24 V
Nennstrom: 500 mA
Nennspannung: 15 V - 30 V
Schleppkettentauglichkeit: Nein

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,76*
Lager 1039
20
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,17*
€ 16,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,12*
€ 19,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,17*
€ 15,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,58*
€ 14,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,117* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.