Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-POE-1000 PoE Injektor IEEE 802.3af (12.95 W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025759
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3909376
EAN/GTIN:
     4053199931613
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile
Renkforce RF-POE-1000 PoE Injektor IEEE 802.3af (12.95 W)

Entspricht dem Standard IEEE802.3af
Kostenersparnis, keine Stromverkabelung für Ethernet-Netzwerkgeräte
Liefert Energie und Daten über ein einziges Kabel bis zu 100 Meter weit
Der fortschrittliche Auto-Sensing-Algorithmus ermöglicht die Stromversorgung mit 802.3af PD
Unterstützt Leistungsklassifizierung, automatische Bestimmung des erforderlichen Leistungsbedarfs

Grundfunktion:
Der Auto-Sensing-Algorithmus ermöglicht die Bereitstellung von Strom mit 802.3af PD. Liefert Strom und Daten über ein einziges Kabel bis zu 100 %. Zähler Selbstbestimmung des erforderlichen Stromverbrauchs.
Netzwerkmedien:
· 10 BASE-T: UTP-Kabel der Kategorie 3, 4, 5 (maximal 100m) EIA/TIA-568 100? STP (maximal 100m)
· 100 BASE-TX: UTP-Kategorie 5, 5e Kabel (maximal 100m) EIA/TIA-568 100? STP (maximal 100m)
· 1000 BASE-T: UTP-Kategorie 5, 5e, 6 Kabel (maximal 100m)
Stromversorgung:
· Input: Externer 48VDC-Netzadapter
· Output: Automatische Bestimmung des erforderlichen Stromverbrauchs (max. 15,4W)
LED-Anzeige:
· Ein: Normale Stromversorgung
· Blinkt: KEINE PD angeschlossen/Stromversorgung anormal
· Aus: NEIN Spannungsversorgung
Max. Ausgangsleistung der PoE-Unterstützung: IEEE802.3af 12.95W
Standards: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3af
1x 10/100/1000 Mbps Auto-Negotiation RJ45 LAN-Port (LAN IN)
1x 10/100/1000 Mbps Auto-Negotiation RJ45 PoE-Port (Power + LAN Out)
1x Netzbuche (DC IN)

Hohe Sicherheit durch Kurzschlussschutz
Plug & Play-Installation, keine Konfiguration erforderlich
Externes 48 V DC-Netzteil

Kategorie: PoE Injektor
PoE: IEEE 802.3af (12.95 W)
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: PoE Injektor
Höhe: 24 mm
Länge (Tiefe): 80.8 mm
Breite: 54 mm
Hersteller-Nr.: RF-3909376
EAN: 4053199931613
Gewicht: 0,058kg
Betriebstemperatur: 0°C~40°C (32°F~104°F)
Lagertemperatur: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
Betriebsfeuchtigkeit: 10%~90%RH nicht kondensierend
Lagerluftfeuchtigkeit: 5%~90%RH nicht kondensierend

Lieferumfang: PoE Injektor + Poweradapter + Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-3909376, RF-POE-1000, poe, PoE Komponenten, Power over Ethernet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,69*
€ 32,56*
1 Tag
121
Frei Haus
ab € 23,37*
€ 32,57*
€ 3,50*
ab € 40,76*
€ 55,36*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 47,12*
€ 63,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.