Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovelis TotalMount Mounting Frame Wandhalterung Nintendo Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innovelis
Innovelis
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R218211
EAN/GTIN:
     0893632002548
Suchbegriffe:
2548
Innovelis TotalMount Mounting Frame
Nintendo Zubehör
Konsolen Zubehör
Innovelis TotalMount Mounting Frame Wandhalterung Nintendo Switch

Hält Nintendo Switch montiert an Wand oder Möbel
Leichte Installation dank der eingebauten Wasserwaage und Anbringung ggf. ohne Bohren
Kompatibel mit Nintendo Switch
Hitze Management und Sicherheits-Klip
TotalMount stellt Halterungen von bester Qualität für viele Geräte her

TotalMount von Innovelis ist eine wohl durchdachte Kunststoffhalterung, speziell konzipiert für die Nintendo Switch TV-Konsole. Nintendo Switch passt perfekt in die Halterung. Die Halterung kann direkt an einer Wand oder Möbeln befestigt werden.
Dank der integrierten Wasserwaagen-Anzeige kann TotalMount perfekt in der Horizontalen montiert werden. Kleine Haken vorne geben dem Zubehör ebenfalls einen festen Platz.
Dieses patentiere Produkt stammt von Innovelis, langjähriger Hersteller von Halterungen. Das ,TotalMount’ Team stellt stets Produkte von bester Qualität her.

Kategorie: Wandhalterung
Passend für: Nintendo Switch
Herstellerfarbe: Anthrazit
Farbe: grau
Produkt-Art: Wandhalterung
Passend für: Nintendo Switch
Hersteller-Nr.: 2548
EAN: 0893632002548
Modulbezeichnung: Telit GE910-QUAD
Speicher: 2MB RAM / 5MB Flash
SIM-Kartenhalter: 1x (1,8/3 Volt)
SIM Chip Option
LEDs: 1x GSM
Realzeit Uhr: Mit Alarm-Funktion
Zulassungen: CE.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,16*
€ 71,11*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 53,65*
€ 71,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.