Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 8 952-13-016-2-00 Bulk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910024171
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     952-13-016-2-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
W & P Products
952-13-016-2-00
10er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 8 952-13-016-2-00 Bulk

W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 8 952-13-016-2-00 Bulk

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 8

Verpackungsart: Bulk
Bauform: Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 8
Polzahl Gesamt: 16
RM: 2.54 mm
Anschluss: Lötpins
Stiftform: Rund
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 1 A
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Stift-Ø: 0.5 mm
Stiftlänge (Steckseitig): 12.6 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.3 mm
Trennbar: Ja
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: 952-13-016-2-00
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -40 °C
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Typ: 952-13-016-2-00
Max. Temperatur: +125 °C
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Hersteller-Nr.: 952-13-016-2-00
EAN: - - - - - - - - -
Fräser mit 6 mm-Zylinderschaft für 2 mm
Fräser mit 6 mm-Zylinderschaft für 3 mm
Fräser mit 6 mm-Zylinderschaft für 4 mm
Fräser mit 6 mm-Zylinderschaft für 5 mm.

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,84*
1 Tag
106
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,86*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,56*
€ 15,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,15*
€ 18,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.