Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cotek AE 1500-30 AC/DC-Einbaunetzteil 50A 1500W 30 V/DC Stabilisiert, Ausgangsspannung regelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cotek
Cotek
Artikel-Nr.:
     1039H-940910024130
Hersteller:
     Cotek
Herst.-Nr.:
     AE 1500-30
EAN/GTIN:
     4251125201735
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Cotek AE 1500-30 AC/DC-Einbaunetzteil 50A 1500W 30 V/DC Stabilisiert, Ausgangsspannung regelbar

Eingangsspannung: 90-264VAC, 127-370VDC
Ausgangsspannung: 0 bis 105% regelbar
Leistung: 1500 Watt
Parallelbetrieb bis zu 8 Geräten
Steuerbar überRS232 / RS485 (Zusatzplatine)
Power OK Signal
Remote On/Off
Remote Sense
Überspannungsschutz
Überlastschutz
Übertemperaturschutz

Vorteile der Cotek AE-1500 Seriesind:
- Extrem kompakte Bauweise mit integrierten Lüftern.
- Weiteingangsspannungsbereich 90-264 VAC, 127-370 VDC
- Varianten: 12 V, 15 V, 24 V, 30 V, 36 V, 48 V und 60 V
- Strombegrenzung
- Die Ausgangsspannung ist in einem Bereich von 0% - 105% regelbar.
- der Ausgangsstrom ist in einem Bereich von 0% - 105% regelbar.
- Regelung wie folgt möglich:
1.) einfache Regelung über Poti (Zusatzplatine EasyAdjust3000) oder Steuerspannung
2.) Kommunikation/Steuerung über I²C (Communication Protocol auf Anfrage) oder
RS232 / RS485 (über Zusatzplatinen der CT-Serie)
- Einzelgeräte über Zusatzplatine CT-201 (RS232) oder CT-551 (RS485)
- Parallelbetrieb (Steuerung von bis zu 8 Geräten über Zusatzplatine CT-251 für Master, sowie je ein CT-551 für jeden Slave)
- Serienbetrieb bis max. 500VDC (Steuerung von bis zu 8 Geräten über Zusatzplatine CT-204)
- Gesetzte und aktuelle Werte des Gerätes können ausgelesen / überwacht werden: Spannung, Strom, Temperatur
- Auslesen der Status-Flags.
- wählbare Hilfsspannung: +5V / 0.5A oder +9V / 0.3A
- Power OK Signal
- Remote On/Off
- Remote Sense
- Schutz: Überspannungsschutz (OVP), Überlastschutz (OLP), Übertemperaturschutz (OTP), Lüfterausfall
- Anwendungen z.B.: Ladetechnik, Motoren, Lasertechnik, Wasseraufbereitung, industrielle Heizöfen usw. – überall, wo variable Spannungen und Ströme gefordert werden.

Typ: AE 1500-30
Ausgangsstrom (max.): 50 A
PFC: Ja
Gewicht: 2620 g
Kategorie: AC/DC-Einbaunetzteil
Anzahl Ausgänge: 1 x
Länge (Tiefe): 320 mm
MTBF: 111000 h
Leistung (Details): 1500 W
Eingangsspannung (max.): 264 + 370 V/DC
Produkt-Art: AC/DC-Einbaunetzteil
Eingangsspannung (min.): 90 + 127 V/DC
Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert + Ausgangsspannung regelbar
Typ: Industrienetzteil
Betriebstemperatur (max.) (Derating): 60 °C
Betriebstemperatur (min.) (Derating): -25 °C
Temperaturbereich: -45 - 85 °C
Höhe: 65 mm
Breite: 130 mm
Max. Temperatur: 85 °C
Ausgangsstrom (min.): 0 A
Anschluss: Schraubklemmen
Min. Temperatur: -45 °C
Ausgangsspannung (max.): 30 V/DC
Ausgangsspannung (min.): 0 V/DC
Hersteller-Nr.: AE1500-30
EAN: 4251125201735
Druckgeschwindigkeit bis zu 100 mm/s
Heizbett max. 100°C.

Lieferumfang: Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil, 4251125201735, Cotek, AE 1500-30, acdc, ac/dc
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 639,40*
€ 744,93*
Frei Haus
ab € 579,62*
€ 744,94*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 701,29*
€ 791,51*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 958,69*
€ 1.063,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,85*
€ 1.265,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,51*
€ 1.246,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,48*
€ 1.206,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 990,31*
€ 1.178,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,69*
€ 1.140,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cotek
CT-201
ab € 44,00*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD-002T-P0.5
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.