Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 3 949-22-003-66 Bulk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910024022
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     949-22-003-66
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
W & P Products
949-22-003-66
Stiftleiste
25er Pack W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 3 949-22-003-66 Bulk

W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 3 949-22-003-66 Bulk

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 3

Verpackungsart: Bulk
Bauform: Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 3
Polzahl Gesamt: 3
RM: 2.54 mm
Anschluss: Lötpins
Stiftform: Vierkant
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Kontaktoberfläche: selektiv vergoldet
Stift-Ø: 0.635 mm
Stiftlänge (Steckseitig): 3.5 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.3 mm
Trennbar: Ja
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: 949-22-003-66
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Min. Temperatur: -40 °C
Typ: Stiftleiste
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Höhe: 29 mm
Hersteller-Nr.: 949-22-003-66
EAN: - - - - - - - - -
USB 2.0 HubStromversorgung über den USB Bus4x USB AnschlüsseKompatibel zu USB 2.0 StandardLED Anzeige für AktivitätMaximale Übertragungsrate: 480 MBit/sIntegriertes USB AnschlusskabelKeine Treiberinstallation notwendigHot Plug bzw. Plug & Play

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,44*
Lager 1039
54
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,26*
€ 18,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,90*
€ 22,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,61*
€ 18,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,93*
€ 17,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 13,76*
€ 16,37
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 13,26*
€ 15,78
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,5304* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.