Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT Shunt Laderegler PWM 12 V, 24V 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IVT
IVT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910023248
Herst.-Nr.:
     Q99900
EAN/GTIN:
     4016138347128
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
IVT Shunt Laderegler PWM 12 V, 24V 8A

Mit Temperaturfühler
Gasungsregelung
Automatische Temperaturkompensation

Dieser pulsweitenmodulierter Shunt Solar-Laderegler eignet sich ideal für kleine und mittlere Photovoltaikanlagen.
Der Temperaturfühler sorgt für optimale Anpassung der Ladeschlussspannung und der Gasungsendspannung an die Umgebungstemperatur des Akkus.

Mit Temperaturfühler · Automatische Umschaltung 12/24 V · Ladezustandsgesteuert · Shunt-Regelung · Automatische Temperaturkompensation · Über- und Tiefentladeschutz · Gasungsregelung · Geringer Eigenstromverbrauch · LED-Anzeige

Nennspannung: 12 + 24 V
Länge (Tiefe): 35 mm
Eigenstrom-Verbrauch: 5 mA
Kabelquerschnitt: 1.5 mm²
Ladespannung: 13.8 V
Laststrom: 8 A
Temperaturbereich: -25 +50 °C
Breite: 88 mm
Höhe: 98 mm
Modul-Strom (max.): 8 A
Gewicht: 120 g
Kategorie: Laderegler
Produkt-Art: Laderegler
Regelungs-Art: PWM
Modul-Leistung (max.): 110 Wp
Passender Akku: Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Ladestrom (max.): 8 A
Hersteller-Nr.: 18312
EAN: 4016138347128
Ladeschlusspannung 13.7/27.4 V
Erhaltungsladung 13.7/27.4 V
Gasungsentspannung 14.5/29 V

Lieferumfang: Solar-Laderegler · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solarladeregler ivt, photovoltaik laderegler, IVT, 18312, Shunt, Solarzubehör, solar charge controller, solar controller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,45*
€ 38,32*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 27,71*
€ 38,33*
€ 3,50*
ab € 42,42*
€ 56,00*
Lager 1039
27
€ 6,99*
ab € 55,20*
€ 72,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phaesun
103838
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.