Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steca Solarix PRS 3030 Laderegler Serie 12 V, 24V 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steca
Steca
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022893
Hersteller:
     Steca
Herst.-Nr.:
     Q97807
EAN/GTIN:
     4016138656916
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Steca Solarix PRS 3030 Laderegler Serie 12 V, 24V 30A

Benutzerfreundlich und zuverlässig
Serien-Topologie mit MOSFET
Spannungs- und Stromregelung

Der Steca Solarix PRS Solarladeregler überzeugt durch seine Einfachheit und Leistungsfähigkeit und bietet gleichzeitig ein modernes Design mit komfortabler Anzeige.
Im Halbkreis angeordnete LEDs zeigen auf einem Blick den ladezustand der Akkus an.Dabei kommen innovative Steca-Algorithmen zum Einsatz, die eine optimale Akkupflege gewährleisten.
Der zuverlässige Laderegler ist mit einer elektronischen Sicherung ausgestattet und bietet dadurch einen optimalen Schutz. Er arbeitet nach dem seriellen Prinzip und trennt das Solarmodul von der Batterie zum Schutz vor Überladung.

Serien-Topologie mit MOSFETs · Automatische Spannungsanpassung · Spannungs- und Stromregelung · PWM-Regelung ·Mehrstufige Ladetechnologie · Stromkompensierte Lastabschaltschwelle · Multifunktions-LED · Automatische Lastwiedereinschaltung · Temperaturkompensation · Negative Erdung einer oder positive Erdung mehrerer Klemmen möglich · Monatliche Ausgleichsladung · Über- und Tiefentladeschutz · Verpolschutz · Automatische elektronische Sicherung · Kurzschlussschutz von Last und Modul · Überspannungsschutz am Moduleingang · Leerlaufschutz ohne Batterie · Rückstromschutz bei Nacht · Übertemperatur- und Überlastschutz · Lastabschaltung bei Batterieüberspannung · Mehrfarbige LED · 5 LEDs zeigen Betriebszustände für Betrieb, Ladezustand, Störmeldungen · Geringer Eigenverbrauch

Gewicht: 345 g
Modul-Leistung (max.): 900 Wp
Ladestrom (max.): 30 A
Länge (Tiefe): 45 mm
Höhe: 96 mm
Breite: 187 mm
Temperaturbereich: -25 +50 °C
Produkt-Art: Laderegler
Kategorie: Laderegler
Passender Akku: Blei
Laststrom: 30 A
Eigenstrom-Verbrauch: < 4 mA
Nennspannung: 12 + 24 V
Modul-Strom (max.): 30 A
Modulleistung: ca. 900 Wp
Regelungs-Art: Serie
Hersteller-Nr.: 101478
EAN: 4016138656916
Akkuspannung 9 17 V, 17.1 34 V
Ladeendspannung 13.9/27.8 V
Boostladespannung 14.4/28.8 V
Leerlaufspannung Solarmodul <47 V
Schutzart IP31

Lieferumfang: Laderegler · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Solarregler, solarladeregler steca, photovoltaik laderegler, solarladeregler 30a, Steca, 101478, Solarix PRS 3030, Solarzubehör, solar charge controller, solar controller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,52*
€ 129,24*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 102,29*
€ 129,25*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 102,05*
€ 129,25*
Lager 1039
21
Frei Haus
ab € 144,88*
€ 180,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,18*
€ 214,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,57*
€ 211,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,76*
€ 205,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.