Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack Nexperia 74HC32D,652 Logik IC - Gate OR-Gate 74HC SO-14


Menge:  Paket  
Produktinformationen
50er
50er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022149
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC32D,652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
50er Pack Nexperia 74HC32D,652 Logik IC - Gate OR-Gate 74HC SO-14

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Typ: 74HC32D,652
Gehäuse: SO-14
Hersteller: Nexperia
Herst.-Abk.: NEX
Kategorie: Logik IC - Gate
Serie: 74HC
Logiktyp: OR-Gate
Logikpegel Low (min.): 0.5 V
Logikpegel Low (max.): 1.8 V
Logikpegel High (min.): 1.5 V
Logikpegel High (max.): 4.2 V
Gatterlaufzeit (max.): 15 ns
Gatterlaufzeit V Referenz: 6 V
Gatterlaufzeit CL Referenz: 50 pF
Beschaltungsanzahl: 4
Ausgangsstrom (Low): 5.2 mA
Ausgangsstrom (High): 5.2 mA
Anzahl Eingänge: 2 x
Ruhestrom (max.): 2 µA
Versorgungsspannung min.: 2 V
Versorgungsspannung max.: 6 V
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +125 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Logik IC - Gate
Hersteller-Nr.: 74HC32D,652
EAN: - - - - - - - - -
Frequenzbereich ca. 40 - 16 000 Hz
Lautsprecher 2 - 8 ?
Empfindlichkeit: 80 mV

Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, OR-Gate, OR-Gatter, 74hc logic, Nexperia, 74HC32D, 652, 113-0130
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,42*
2 Tage
252
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,44*
57
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,58*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,61*
€ 39,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,26*
€ 46,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 30,72*
€ 36,56
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 29,85*
€ 35,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 28,87*
€ 34,36
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 28,61*
€ 34,05
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5722* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.