Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

115975 Timer Bausatz 9 V/DC, 12 V/DC 0.0084s - 19.5h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
115975
115975
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022142
Hersteller:
     Components
Herst.-Nr.:
     HB 405
EAN/GTIN:
     4016138115970
Suchbegriffe:
Components
HB 405
115975
115975 Timer Bausatz 9 V/DC, 12 V/DC 0.0084s - 19.5h

Zeitbereich 8,4 ms bis 19 h 30 min

Digital einstellbarer Zeitschalter für verschiedene Anwendungen: Steuerung von Alarmgebern, Sirenen, Blinklichtern, Beleuchtungseinrichtungen, Klimaanlagen, Heizungen und Lüftern. Sie können den Langzeit-Timer durch Tastenschalter (bitte separat bestellen) ansteuern.

Steuer-Impuls: Masse-Impuls.

Stromaufnahme: 30 mA
Ausgangsleistung: 2 A/230 V/AC
Zeitbereich: 8,4 ms - 19 h 30 min
Ausführung: Bausatz
Kategorie: Timer
Zeitbereich (min.): 0.0084 s
Relais-Strom: 2 A
Zeitbereich (max.): 19.5 h
Anzahl Relais-Ausgänge: 1
Betriebsspannung: 9 + 12 V/DC
Produkt-Art: Timer
Länge (Tiefe): 80 mm
Breite: 50 mm
Hersteller-Nr.: HB405
EAN: 4016138115970
Mixed Mode Ausgang (spannungsstabilisiert/CV oder stromstabilisiert/CC)
Je nach angeschlossenem LED- Leuchtmittel (Konstantstrom oder Konstantspannung) passt sich der
DC-Ausgang des LED-Netzteils, im Rahmen der vorgegebenen technischen Parameter , der Last an.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,80*
€ 19,10*
2 Tage
72
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 19,12*
Lager 1039
73
€ 6,99*
ab € 28,41*
€ 38,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.