Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack Microchip Technology 24LC01B-I/P Speicher-IC PDIP-8 EEPROM 1 kBit 128 x 8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910020422
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC01B-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
25er Pack Microchip Technology 24LC01B-I/P Speicher-IC PDIP-8 EEPROM 1 kBit 128 x 8

Typ: 24LC01B-I/P
Gehäuse: PDIP-8
Hersteller: Microchip Technology
Herst.-Abk.: MCP
Kategorie: Speicher-IC
Speicher-Typ: EEPROM
Speichergröße (IC): 1 kBit
Organisation: 128 x 8
Versorgungsspannung min.: 2.5 V
Versorgungsspannung max.: 5.5 V
Speicherformat: EEPROM - seriell
Taktfrequenz: 400 kHz
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +85 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Speicher-IC
Hersteller-Nr.: 24LC01B-I/P
EAN: - - - - - - - - -
Digispark Microcontroller, Arduinokompatibel
Programmierbar direkt über Arduino IDE
Programmierung über USP Port
unterstützt Arduino IDE 1.0+ (OSX/Win/Linux)
Power via USB oder externe Quelle -
- On-board 500 mA / 5 V Regler
- Built-in USB
- 6 I/O Puchsen (2 Buchsen werden für USB benötigt, nur wenn eine aktive Kommunikation über USB besteht, andernfalls können alle 6 Buchsen für die Programmierung über USB benutzt werden)
- 8k Flash Memory (über 6k nach dem Bootloader)
- I2C und SPI
- PWM für 3 Buchsen (mehr möglich mit Software PWM)
- ADC auf 4 Buchsen
- Power LED und Test/Status LED

Weitere Suchbegriffe: Microchip Technology, 24LC01B-I/P, 454-078, speicher ic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,63*
1 Tag
7
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,64*
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 0,87*
Lager 1039
7
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,26*
€ 24,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,85*
€ 29,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,87*
€ 22,46
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,27*
€ 21,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 17,51*
€ 20,84
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 17,31*
€ 20,60
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 17,26*
€ 20,54
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,6904* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
189502
ab € 0,133*
Sonstiges
k.A.
k.A.
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.