| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910019991 Herst.-Nr.: QFLA 2er EAN/GTIN: 4016138883183 |
| |
|
| | |
| QuickFist QFLA Long Arm Fahrzeug-Gerätehalter 2St. Ideal zur Sicherung von Werkzeugen UV-resistenter Vollgummi Leicht zu Öffnen und Verschließen Ob Werkzeuge, Vorratsbehälter, Berge- oder Sportgerät – beinahe alles, was sicher fixiert und dennoch leicht abnehmbar sein soll, lässt sich mit Hilfe der patentierten Quick Fist® Spannhalter befestigen, sei es in Ihrem Off-Road-Fahrzeug, in der Garage oder im Gartenhaus. Kein Wunder also, dass viele Feuerwehren ihre mobile Rettungsausrüstung mit den dauerhaft zuverlässigen Quick Fist® Halterungen sichern. Denn wenn es um Leben und Tod geht, zählt am Einsatzort jede Sekunde. QuickFist® Halter bestehen aus UV-resistentem Vollgummi und kommen somit ohne korrosionsanfällige Bauteile aus. Entwickelt wurden sie von begeisterten Off-Road-Fahrern, von Anwendern also, für die Praxistauglichkeit und Robustheit mehr zählen als ein aufgehübschtes Design. Spannbereich 13 114 mm · 23 kg pro Halter · 2 Befestigungslöcher für Schrauben bis 8 mm in der Montageplatte Kategorie: Fahrzeug-Gerätehalter Inhalt: 2 St. Material (Details): Vollgummi Passend für (Details): Stangen, Kabelbünde, Expeditions-Wagenhebern, Verteiler Produkt-Art: Fahrzeug-Gerätehalter Hersteller-Nr.: QFLA EAN: 4016138883183 Bauform: A ohne Positionierungsstift
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 27,48* | € 38,86* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 27,77* | € 38,87* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 54,22* | € 71,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 27,11* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|