Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch Konsole Grau, Neonblau, Neonrot V2 2019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Switch
Switch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019622
Hersteller:
     Nintendo
Herst.-Nr.:
     10002207
EAN/GTIN:
     0045496452629
Suchbegriffe:
Nintendo Controller
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Nintendo Konsole
Switch Konsole Grau, Neonblau, Neonrot V2 2019

Längere Akkulaufzeit
Konsole ohne Region-Lock
Spiele wann, wo und mit wem Du willst
Verschiedene Verwendungsmodi (TV-, Tabletop- und Handheld-Modus)
Batterielaufzeit 4,5 - 9 Stunden
Teile den JoyCon Controller und spiele gemeinsam mit einem Freund

TV-Konsole und Handheld in einem: Höchste Spielqualität überall und jederzeit
Nintendo Switch ist als TV-Konsole revolutionär. Denn sie lässt sich nicht nur mit dem heimischen Fernseher verbinden, sondern auch im Handumdrehen in einen mobilen Handheld mit eigenem 6,2-Zoll-Bildschirm verwandeln. Erstmals können Videospieler den vollen Spaß eines TV-Konsolentitels jederzeit und überall erleben.
Zur Standardausstattung gehören die Konsole, ein linker und ein rechter Joy-Con-Controller, eine Joy-Con-Halterung, mit der sich beide Joy-Con zu einem Controller verbinden lassen.
Im Lieferumfang befinden sich ein Satz Joy- Con-Handgelenksschlaufen, eine Nintendo Switch-Station, in der die Konsole steckt, wenn sie mit dem Fernseher verbunden ist, ein HDMI-Kabel sowie ein Netzteil.
Die TV-Konsole für zuhause und unterwegs
Hast du schon mal ein Spiel abgebrochen, weil du nicht genug Zeit zum Spielen hattest?
Die Nintendo Switch-Konsole passt sich deiner Situation an, damit du trotz der täglichen Hektik die Spiele spielen kannst, die du spielen willst.
In dieser neuen Ära musst du dein Leben nicht anpassen, um Spiele spielen zu können – stattdessen passt sich deine Konsole deinen Umständen an.
Spiele wann, wo und mit wem du willst, mit der Freiheit und Flexibilität der verschiedenen Spielmodi.
Drei Spielmodi

Bildschirm: Kapazitiver Touchscreen / 6,2-Zoll-LCD / Auflösung: 1280 x 720
CPU/GPU: Angepasster NVIDIA® Tegra-Prozessor
Systemspeicher:32 GB (Hinweis: Ein Teil des internen Speicherplatzes ist für das Betriebssystem reserviert)
Kommunikationsfunktionen: WLAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac konform) / Bluetooth® 4.1 (nur im TV-Modus – eine kabelgebundene LAN-Verbindung ist durch kommerziell verfügbare, kabelgebundene LAN-Adapter möglich)
Video-Output: Maximale Auflösung: 1920 x 1080, 60 fps (Hinweis: Output via HDMI-Kabel im TV-Modus. Im Tisch-Modus und Handheld-Modus ist die maximale Auflösung 1280 x 720, was der Bildschirmauflösung entspricht)
Audio-Output: Lineares PCM 5.1 (Hinweis: Output über HDMI-Kabel im TV-Modus)
Lautsprecher: Stereo
USB-Anschluss: USB Type-C. Zum Laden des Akkus oder zum Verbinden mit der Nintendo Switch-Station.
Kopfhörer- / Mikrofonanschluss: Stereo-Output
Kartenschlitz: Nur für Nintendo Switch-Softwarekarten.
microSD Card-Steckplatz: Kompatibel mit Speicherkarten vom Typ microSD, microSDHC und microSDXC. (Hinweis: Um microSDXC-Speicherkarten zu verwenden, muss über das Internet ein Update vorgenommen werden)
Sensoren: Beschleunigungssensor / Gyrosensor / Helligkeitssensor
Betriebsumgebung: Temperatur: 5 - 35°C / Feuchtigkeit: 20 - 80 %
Interner Akku: Lithium-Ionen-Akku / Akkukapazität: 4310 mAh (Hinweis: Der interne Akku kann nicht entfernt werden)
Akkulaufzeit: Die Akkulaufzeit hängt von der gespielten Software ab. The Legend of Zelda: Breath of the Wild kann beispielsweise mit einer Akkuladung etwa 5,5 Stunden lang gespielt werden.
Ladezeit: Ca. 3 Stunden

Kategorie: Switch Konsole
Herstellerfarbe: Grau + Neonblau + Neonrot
Gewicht: 297 g
Breite: 239 mm
Höhe: 102 mm
Länge (Tiefe): 13.9 mm
Farbe: grau + blau + rot
Produkt-Art: Switch Konsole
Hersteller-Nr.: 10002207
EAN: 0045496452629
V2 2019

Lieferumfang: Docking Station + 2x Joycons mit Handschlaufe + Joycon-Grip (ohne Ladefunktion) + HDMI-Kabel + Stromadapter

Weitere Suchbegriffe: Nintendo Switch, Nintendo Switch Games, Nintendo Switch Zubehör, Nintendo Zubehör, Simulation, Videogames, Videospiele, videospiele nintendo, nintendo switch zubehör, Nintendo, 10002207, Nintendo Switch Konsole Neon-Rot/Neon-Blau V2 2019, NSW, Switch 5 Portal, Switch Portal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 443,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,59*
€ 613,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,70*
€ 605,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,97*
€ 579,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,98*
€ 564,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,28*
€ 527,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nintendo
10004131
ab € 177,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.