Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Telecom Security KCM Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019353
Hersteller:
     Telecom Security
Herst.-Nr.:
     KCM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
3er Pack Telecom Security KCM Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2

Cinch-Steckverbinder
Stecker, gerade

Das CAP – System ist weltweit das einzige Verbindungssystem welches über seine Technik alle typischen Probleme bei der Montage von Coaxial-Kabeln behebt. Es ist dabei qualitativ ebenso eines der hochwertigsten
System mit ungeschlagen elektrischen und mechanischen Eigenschaften.
Eigenschaften:
- Einfache und schnelle Handhabung
- Universal für alle Coaxial-Kabel
- Wiederverwendbar
- Mechanisch stark belastbar
- Beste elektrische Eigenschaften

Kabel-Durchmesser (Details): 7 mm
Herst.-Teilenr.: KCM
Typ: KCM
Produkt-Art: Cinch-Steckverbinder
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Crimpen
Kategorie: Cinch-Steckverbinder
Polzahl: 2
Kontaktmaterial: Ni
Temperaturbereich: -40 - +120 °C
Bauform: Stecker, gerade
Hersteller-Nr.: KCM
EAN: - - - - - - - - -
Class A+

Weitere Suchbegriffe: Telecom Security, KCM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,80*
1 Tag
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,81*
Lager 1039
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,77*
€ 24,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,41*
€ 29,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,16*
€ 26,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,13*
€ 25,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,10*
€ 23,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,21*
€ 22,86
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 16,77*
€ 19,96
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Telecom Security
SPC
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.