Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duro 8402601 Faltreifen Gelb 24-622


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duro
Duro
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017935
Hersteller:
     Duro
Herst.-Nr.:
     8402601
EAN/GTIN:
     4016232049386
Suchbegriffe:
4016232049386
Duro
8402601
Duro 8402601 Faltreifen Gelb 24-622

Mit Pannenschutzeinlage
700 x 24 C
60 TPI

Faltreifen „Fixie Pops“
Mit Pannenschutzeinlage!
Größe: 700 x 24C
ETRTO:24-622
TPI: 60

Radgröße: 28 Zoll
Kategorie: Faltreifen
Farbe: gelb
Herstellerfarbe: Gelb
Radgröße (ETRTO): 24-622
Produkt-Art: Faltreifen
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 8402601
EAN: 4016232049386
Messbereich Temperatur: 0 bis 50 °C
Genauigkeit: ±0.5 °C
Auflösung: 0.1 °C

Lieferumfang: Faltreifen Fixie Pops

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.