Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA LF40J12SE22 Axiallüfter 12 V/DC 8.3 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEPA
SEPA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017704
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     111111404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SEPA LF40J12SE22 Axiallüfter 12 V/DC 8.3 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 10mm

Extrem robust
Präzisionswuchtung

Diese SEPA® high-tech Miniaturlüfter sind für industrielle Applikationen geeignet und verfügen trotz ihrer kleinen Abmessungen und extrem niederer Bauhöhe über eine bemerkenswerte Förderleistung. Aufgrund der geringen Leistungsaufnahme sind diese Lüfter auch für batteriebetriebene Geräte geeignet. Sie sind elektrisch dauerhaft gegen Verpolung, Blockieren und thermische Überlastung gesichert. Durch das geringe Rotorgewicht und der Präzisionswuchtung verfügen sie über eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit.

Kategorie: Axiallüfter
Typ: LF40J12SE22
Nennspannung: 12 V/DC
Betriebsspannung min.: 10.2 V
Betriebsspannung max.: 13.8 V
Betriebsspannungsbereich: 10.2 - 13.8 V
Max. Stromaufnahme: 110 mA
Lagerart: Gleitlager
Drehzahl: 6000 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 20 dB
Luftdurchsatz: 8.3 m³/h
Lebensdauer: 50.000 h
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Temperaturbereich: -10 - +85 °C
Breite: 40 mm
Höhe: 10 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Länge (Tiefe): 40 mm
Hersteller-Nr.: 111111404
EAN: - - - - - - - - -
Schutzart: IP65/IP67
Fühler-Ø: 3 mm
Griff: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, SEPA, 111111404, LF40J12SE22, lüfter, kühler, Bauteile-Kühlung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,29*
€ 11,35*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 11,36*
Lager 1039
18
€ 6,99*
ab € 16,07*
€ 22,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.