Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack BKL Electronic 0101105 Cinch-Steckverbinder Kupplung, gerade Polzahl (num): 2 Mono Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017093
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     Q724832
EAN/GTIN:
     4011376721266
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
3er Pack BKL Electronic 0101105 Cinch-Steckverbinder Kupplung, gerade Polzahl (num): 2 Mono Schwarz

Cinch-Steckverbinder
Kupplung, gerade

Herstellerfarbe: Schwarz
Kabel-Durchmesser (Details): 6 mm
Herst.-Teilenr.: 0101105
Typ: 0101105
Farbe: schwarz
Kontaktmaterial: Vergoldet
Kategorie: Cinch-Steckverbinder
Knickschutz: Nein
Inhalt: 1 St.
Polzahl: 2
Bauform: Kupplung, gerade
Produkt-Art: Cinch-Steckverbinder
Audio-Kanäle: Mono
Hersteller-Nr.: 0101105
EAN: 4011376721266
Durchgangsprüfung bis 100 k?
Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (AAA)

Weitere Suchbegriffe: 4011376721266, BKL Electronic, 0101105
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,89*
€ 4,51*
1 Tag
65
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,52*
Lager 1039
65
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,90*
€ 28,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,42*
€ 33,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,48*
€ 30,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,78*
€ 29,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,82*
€ 28,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,49*
€ 25,57
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 19,90*
€ 23,68
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,63334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.