Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT AM-72x72/300V Analog-Einbaumessgerät AM-72x72/300V 300V Drehspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017023
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     AM-72x72/300V
EAN/GTIN:
     4016138756548
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
AM-72x72/300V
voltkraft
spannungsanzeige
VOLTCRAFT AM-72x72/300V Analog-Einbaumessgerät AM-72x72/300V 300V Drehspule

72 mm x 72 mm
0 V bis 300 V

Analoges Einbau-Messgerät für den klassischen Schalttafeleinbau mit genormten Abmessungen. Ideal zur Erstbestückung oder als Ersatzteil einsetzbar.

Drehspulmesswerk · AC-Skala · Rückseitige Klemmbefestigung.

Genauigkeits-Klasse: 1.5
Messbereich: 300 V
Temperaturbereich: -25 - +55 °C
Typ: AM-72x72/300V
Typ: DS
Elektrischer Anschluss: Schraubanschluss
Einbautiefe: 49.5 mm
Einbauhöhe: 68 mm
Breite: 72 mm
Messbereich (max.): 300 V
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einbau-Breite: 68 mm
Messbereich (min.): 0 V
Gewicht: 103 g
Produkt-Art: Analoges Einbaumessgerät
Instrumenten-Art: Drehspule
Kategorie: Analoges Einbaumessgerät
Messkategorie: CAT III
Höhe: 72 mm
Herstellerfarbe: Schwarz + Weiß
Messfunktion: Strom AC
Hersteller-Nr.: AM-72x72/300V
EAN: 4016138756548
Schwenkbereich: 330°

Lieferumfang: Befestigungsklammern · Produktblatt.

Weitere Suchbegriffe: einbauinstrument
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 15,46*
€ 22,30*
1 Tag
27
1
Frei Haus
ab € 15,29*
€ 22,32*
2
€ 6,95*
ab € 18,65*
€ 25,61*
Lager 1039
29
1
€ 6,99*
ab € 27,27*
€ 37,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,113
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,317
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,972
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 37,866
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,451
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.