Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Cliff CP30294 Staubschutzkappe Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910016230
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30294
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cliff
CP30294
10er Pack Cliff CP30294 Staubschutzkappe Schwarz

Staubschutzkappe
Passend für Steckverbinder: HDMI-Buchse

Die Staubschutzkappe wird in die Vorderseite des Anschluss gedrückt und verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz. Im Griff der Kappe befindet sich ein Loch um diese bei Bedarf fest mit der Buchse zu verbinden.

Herstellerfarbe: Schwarz
Material (Details): Kunststoff
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Staubschutzkappe
Typ: CP30294
Kategorie: Staubschutzkappe
Farbe: schwarz
Passend für: HDMI-Buchse
Herst.-Teilenr.: CP30294
Hersteller-Nr.: CP30294
EAN: - - - - - - - - -
Bohrloch: Gesenkt

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1601
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2751*
€ 0,5598*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,56*
1 Tag
20
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,203*
€ 0,613*
1 Tag
1563
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,89*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,15*
€ 17,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,67*
€ 21,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,70*
€ 16,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,31*
€ 15,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,54*
€ 14,92
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
CP30290X10
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.