Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfgang Warmbier 2101.752.3.10 ESD-Erdungskabel 2.40m Druckknopf 10 mm, Druckknopf 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolfgang
Wolfgang
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015729
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2101.752.3.10
EAN/GTIN:
     4016138119183
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
Wolfgang Warmbier 2101.752.3.10 ESD-Erdungskabel 2.40m Druckknopf 10 mm, Druckknopf 3mm

Hochelastisch! Sicherheitsregel der Berufsgenossenschaft.

Erdungskontaktanschluss: 10 mm Druckknopf · Handgelenkband-Kontaktanschluss: 3 mm Druckknopf.

Kategorie: ESD-Erdungskabel
Typ: 2101.752.3.10
Herstellerfarbe: Schwarz
Anschluss: Druckknopf 10 mm + Druckknopf 3 mm
Kabellänge: 2.40 m
Sicherheits-Widerstand: 2 x 1 M?
Farbe: schwarz
Produkt-Art: ESD-Erdungskabel
Hersteller-Nr.: 2101.752.3.10
EAN: 4052339002145
Stärke: 2 mm

Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel druckknopf, erdungskabel, warmbier erdungskabel, Wolfgang Warmbier, 2101.752.3.10, esd, esd schutz, entladung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 13,54*
€ 4,00*
ab € 8,64*
€ 13,60*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 20,07*
€ 27,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.