Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910015461 Herst.-Nr.: 9997696 EAN/GTIN: 0711719997696 |
| |
|
| | |
| Death Stranding PS4 USK: 16 Der legendäre Spielemacher Hideo Kojima (Metal Gear Solid) präsentiert mit den Darstellern Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux und Lindsay Wagner ein brandneues OpenWorld-Action-Adventure für PlayStation®4, das sich über Genrekonventionen hinwegsetzt Was ist Death Stranding? Der legendäre Spielemacher Hideo Kojima (Metal Gear Solid) präsentiert mit den Darstellern Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux und Lindsay Wagner ein brandneues Open-World-Action-Adventure für PlayStation 4, das sich über Genrekonventionen hinwegsetzt. In der nahen Zukunft erschüttern mysteriöse Explosionen die Erde und lösen eine Reihe übernatürlicher Ereignisse aus, die als der Gestrandete Tod bekannt sind. Während Wesen aus einer anderen Welt den Globus heimsuchen und der Menschheit die Zerstörung droht, ist es an Sam Porter Bridges, durch die verwüstete Ödnis zu reisen und die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren. Meistere einzigartige Herausforderungen Bereite dich vor und versuche, eine Reihe von Zielen zu erreichen, um ein geteiltes Land wieder zu vereinen, während du auf deiner Reise mit dem Gewicht deiner Fracht klarkommen musst. Schütze deine Vorräte vor wilden Banditen und hüte dich vor den furchterregenden gestrandeten Dingen ... sonst enttäuschst du jene, die sich auf dich verlassen. Erkunde die Welt Die Decima-Engine rendert eine hyperrealistische Landschaft, die der Gestrandete Tod völlig verändert hat. Unpassierbare Hindernisse blockieren deinen Weg und zwingen dich, andere Routen zu finden, während übernatürliche Elemente den physischen Zustand deiner Umgebung verändern. Der Tod ist nicht das Ende In Death Stranding gibt es kein traditionelles Game Over. Wenn du im Kampf stirbst, findest du dich in einem auf dem Kopf stehenden Reich wieder und musst dir den Weg zurück ins Leben suchen. Wähle deine Kampfmethoden mit Bedacht, denn das Eliminieren deines Gegners ist fast niemals die Lösung – und jeder Tod hat Konsequenzen. Hilf anderen Spielern Hilf anderen Reisenden über das asynchrone Online-Gameplay, ohne dass sich eure Wege jemals kreuzen. Schicke Vorräte, teile Schutzhütten und tritt in die Fußstapfen anderer Kuriere, um die Zivilisation wieder zu vereinen. Kategorie: PlayStation 4 Spiel Spiele Genre: Adventure Erscheinungstermin: 2019-11-08 Sprachen: Deutsch Produkt-Art: PlayStation 4 Spiel USK: 16 Passend für: PS4 Hersteller-Nr.: 9997696 EAN: 0711719997696 Gesamtbelastbarkeit USB-Ausgänge: 2 A Lieferumfang: BluRay
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,15* | € 44,71* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 33,15* | € 44,72* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,93* | € 54,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|