Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esmeyer 303-030 Schneidbrett 303-030 weiß 3teiliges Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Esmeyer
Esmeyer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015311
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     303-030
EAN/GTIN:
     4007796048618
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Esmeyer 303-030 Schneidbrett 303-030 weiß 3teiliges Set

rutschfest
spülmaschinenfest
inkl. 1 Brett 25,5 x 14,7 cm (B x H), 1 Brett 31,6 x 19,6 cm (B x H), 1 Brett 40 x 23,5 cm (B x H)
Material: Kunststoff
Farbe: weiß
3 St./Pack.

Hersteller-Nr.: 303-030
EAN: 4007796048618
Warnton: 85 dB(A)/3 m

Weitere Suchbegriffe: Schneidebrett, Tranchierbrett, schneidebrett kunststoff esmeyer, brettchen kunststoff, schneidbrett, 4007796048618, Esmeyer, 303-030, Schneidebretter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 10,30*
€ 14,44*
2 Tage
800
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,78*
€ 14,72*
2 Tage
22
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,89*
€ 14,87*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 11,79*
€ 16,52*
Lager 1039
18
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 27,64*
€ 36,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
250-001
ab € 24,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.