Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 572 10 SA LED-Kühlkörper 2.3 K/W (Ø x H) 85mm x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015167
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10021493
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10021493
SK 572 10 SA
kühlkörper
Fischer Elektronik SK 572 10 SA LED-Kühlkörper 2.3 K/W (Ø x H) 85mm x 10mm

Kategorie: LED-Kühlkörper
Typ: SK 572 10 SA
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 2.3 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Höhe: 10 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 85 mm
Rth: 2.3 K/W
Farbe: schwarz
Produkt-Art: LED-Kühlkörper
Hersteller-Nr.: 10021493
EAN: - - - - - - - - -
Bodenstärke: 4 mm

Weitere Suchbegriffe: kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,48*
€ 8,48*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 8,50*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 12,82*
€ 18,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.