Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 570 25 SA LED-Kühlkörper 1.77 K/W (Ø x H) 70mm x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015161
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10021463
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10021463
SK 570 25 SA
722-6814
Fischer Elektronik SK 570 25 SA LED-Kühlkörper 1.77 K/W (Ø x H) 70mm x 25mm

Kategorie: LED-Kühlkörper
Typ: SK 570 25 SA
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 1.77 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Höhe: 25 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 70 mm
Rth: 1.77 K/W
Farbe: schwarz
Produkt-Art: LED-Kühlkörper
Hersteller-Nr.: 10021463
EAN: - - - - - - - - -
Bodenstärke: 4 mm

Weitere Suchbegriffe: kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,38*
€ 6,83*
€ 6,90*
ab € 4,62*
€ 6,84*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,65*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 11,91*
€ 16,99*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.