Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 571 10 SA LED-Kühlkörper 2.45 K/W (Ø x H) 70mm x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015160
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10021479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10021479
SK 571 10 SA
kühlkörper
Fischer Elektronik SK 571 10 SA LED-Kühlkörper 2.45 K/W (Ø x H) 70mm x 10mm

Kategorie: LED-Kühlkörper
Typ: SK 571 10 SA
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 2.45 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Höhe: 10 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 70 mm
Farbe: schwarz
Rth: 2.45 K/W
Produkt-Art: LED-Kühlkörper
Hersteller-Nr.: 10021479
EAN: - - - - - - - - -
Bodenstärke: 4 mm

Weitere Suchbegriffe: kuehlkoerper, alu kühlkörper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.