Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 571 20 ME LED-Kühlkörper 2.47 K/W (Ø x H) 70mm x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015159
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10103867
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10103867
SK 571 20 ME
kühlkörper
Fischer Elektronik SK 571 20 ME LED-Kühlkörper 2.47 K/W (Ø x H) 70mm x 20mm

Kategorie: LED-Kühlkörper
Typ: SK 571 20 ME
Herstellerfarbe: Aluminium
Wärmewiderstand R(th): 2.47 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Höhe: 20 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 70 mm
Farbe: grau
Rth: 2.47 K/W
Produkt-Art: LED-Kühlkörper
Hersteller-Nr.: 10103867
EAN: - - - - - - - - -
Bodenstärke: 4 mm

Weitere Suchbegriffe: kuehlkoerper, alu kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,84*
€ 7,45*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,47*
Lager 1039
27
€ 6,99*
ab € 11,05*
€ 15,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.