Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack DECA 1188449 Schraubklemmblock 3.30mm² Polzahl (num) 3 Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014877
Hersteller:
     Deca
Herst.-Nr.:
     1188449
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECA
1188449
MB310-762M03
Printklemmen
10er Pack DECA 1188449 Schraubklemmblock 3.30mm² Polzahl (num) 3 Grün

Inhalt 1 St.

Kategorie: Schraubklemmblock
RM: 7.62 mm
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 3
Polzahl: 3
Abisolierlänge (min.): 4 mm
Abisolierlänge (max.): 5 mm
Anschluss: Schraubklemme + Print
Nennstrom: 16 A
Querschnitt flexibel (min.): 0.13 mm²
Querschnitt starr (min.): 0.13 mm²
Querschnitt flexibel (max.): 3.30 mm²
Querschnitt starr (max.): 3.30 mm²
AWG min.: 26
AWG max.: 12
Kontaktmaterial: Messing verzinnt
Herstellerfarbe: Grün
Drahtschutz: Ja
Herst.-Teilenr.: 1188449
Höhe: 12.60 mm
Typ: MB310-762M03
Produkt-Art: Schraubklemmblock
Inhalt: 1 St.
Breite: 15.00 mm
Farbe: grün
Länge (Tiefe): 10.20 mm
Nennspannung: 300 V/AC
Hersteller-Nr.: 1188449
EAN: - - - - - - - - -
Massive Ausführung
Maulstellung 90° abgewinkelt
Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt
Backen blank geschliffen
Stellmutter unverlierbar

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 0,94*
2 Tage
355
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,08*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,68*
€ 20,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,61*
€ 24,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,29*
€ 21,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,98*
€ 20,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 15,56*
€ 18,52
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 14,68*
€ 17,47
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,468* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.