Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickCool QC-127-1.4-6.0MS HighTech Peltier-Element 15.5V 6A 53W (A x B x C x H) 40 x 40 x - x 3.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QuickCool
QuickCool
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014769
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QC-127-1.4-6.0MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
quickcool peltier-element
peltier-element
QuickCool QC-127-1.4-6.0MS HighTech Peltier-Element 15.5V 6A 53W (A x B x C x H) 40 x 40 x - x 3.8mm

Zyklusfest
Hoher Qualitätsstandard nach ISO 9001
Betriebstemperatur bis 170 °C

Das Quick-Cool® Peltier-Element für erhöhte Anforderungen besticht durch die ausgezeichneten technischen Daten sowie eine hohe thermische Zyklusfestigkeit und damit einer nahezu unbegrenzten Lebensdauer. Dadurch ist es nicht nur für Standardapplikationen einsetzbar, sondern eignet sich hervorragend z.B. für Laserkühlung, Gehäuse-Klimatisierung, Flüssigkeitskühlung, Probentemperierung in der Analysentechnik usw. Durch Bewerkstelligung eines Temperaturunterschiedes auf beiden Seiten des Elementes lässt sich sogar Strom erzeugen. Das Quick-Cool® Peltier-Element ist gefertigt nach ISO 9001.

Element mit Silikon verdichtet

Kategorie: HighTech Peltier-Element
Typ: QC-127-1.4-6.0MS
Nennspannung: 15.5 V
Max. Strom: 6 A
Wärme-Leistung (max.): 53 W
Temperatur-Differenz (max.): 72 K
Maßangaben: (A x B x C x H) 40 x 40 x - x 3.8 mm
Produkt-Art: HighTech Peltier-Element
Hersteller-Nr.: QC-127-1.4-6.0MS
EAN: - - - - - - - - -
Parallelität/Ebenheit: ±0.02 mm

Weitere Suchbegriffe: QuickCool, QC-127-1.4-6.0MS, Stromerzeuger, Peltierelemente, peltier element
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,70*
€ 34,97*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 24,65*
€ 34,98*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 26,13*
€ 35,76*
Lager 1039
34
€ 6,99*
ab € 51,63*
€ 67,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quick Cool
QC-PC-D
ab € 99,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.