Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philos 2732 Schachkassette (L x B) 190mm x 190mm inkl. Figuren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philos
Philos
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Q651671
EAN/GTIN:
     4014156027329
Suchbegriffe:
4014156027329
Philos
2732
Philos 2732 Schachkassette (L x B) 190mm x 190mm inkl. Figuren

Die magnetischen Figuren mit Filzsockel im Stauntondesign sind aus Sheesham und Buchsbaum. Der König hat die Maße 32 mm. Die Kassette mit Intarsien und Zierader hat ein Magnetverschluss und ist ebenfalls aus Sheesham und Buchsbaum gefertigt. Das Kassettenmaß ist 190 x 190 x 40 mm. Die Felder haben eine Größe von 19 mm. Ab 8 Jahren.

Länge (Tiefe): 190 mm
Breite: 190 mm
Empfohlenes Mindestalter: 6 Jahre
Anzahl Spieler (min.): 2
Besonderheiten: inkl. Figuren
Anzahl Spieler (max.): 2
Spieldauer: 40 min
Produkt-Art: Schachkassette
Altersfreigabe: 36 Mon.
Hersteller-Nr.: 2732
EAN: 4014156027329
Kabellänge: 1.35 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.