Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Fischer Elektronik Transistorhalterung TF 3/2 Passend für Gehäuse (Halbleiter): TO-3 Rastermaß: 10.9mm (L x B x H) 39.8 x 17.5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014465
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10064969
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
grundleiste für leiterplattensteckv...
3er Pack Fischer Elektronik Transistorhalterung TF 3/2 Passend für Gehäuse (Halbleiter): TO-3 Rastermaß: 10.9mm (L x B x H) 39.8 x 17.5

Kategorie: Transistorhalterung
Typ: TF 3/2
Polzahl: 3
RM: 10.9 mm
Passend für Gehäuse (Halbleiter): TO-3
Min. Temperatur: -65 °C
Max. Temperatur: +290 °C
Breite: 17.5 mm
Höhe: 16.1 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 39.8 mm
Produkt-Art: Transistorhalterung
Hersteller-Nr.: 10064969
EAN: - - - - - - - - -
Kontaktbelastbarkeit: Max. 15 A
Prüfspannung 1650 V
Material: (Isolierkörper) Stanyl PA 4.6, (Kontakt) CuSn-Legierung, CuSn 6, Ni 1 - 2 µm, Au 0.2 µm
Ausführung: Lötanschluss

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10064969, TF 3/2, 189-7912, transistor-fassung, transistorfassung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,56*
€ 4,11*
Lager 1039
8
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,83*
€ 24,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,35*
€ 28,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,28*
€ 26,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,45*
€ 25,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,99*
€ 24,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,47*
€ 23,17
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 16,83*
€ 20,03
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.