Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox FS41 klar Filterscheibe Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014332
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     FS41 klar
EAN/GTIN:
     4016138148718
Suchbegriffe:
Strapubox
FS41 klar
lcd inverter
lcd-inverter
Strapubox FS41 klar Filterscheibe Transparent

Kategorie: Filterscheibe
Typ: FS41 klar
Montageart: Im Frontrahmen
Herstellerfarbe: Transparent
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Produkt-Art: Filterscheibe
Farbe: transparent
Hersteller-Nr.: FS41klar
EAN: 4016138148718
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Schaltleistung: (ohmsche Last) 6 V/DC/30 mA
Empfindlichkeit: 0.1 G horizental, 1 G vertikal (bei 10 Hz)
Ausgangs-Relais: Kontaktzustand normal geschlossen

Weitere Suchbegriffe: led frontrahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 1,34*
Lager 1039
nicht lagernd
28
€ 6,99*
ab € 0,90*
€ 1,35*
11 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 Stück
€ 1,35*
€ 1,607
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,27*
€ 1,511
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,14*
€ 1,357
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,11*
€ 1,321
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
Mindestbestellmenge: 28 Stück ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Strapubox
AR 4 A
€ 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.