Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiLook hl204u DVR-204U-K1 (260) 4-Kanal (Analog, AHD, HD-CVI, HD-TVI, IP) Digitalrecorder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HiLook
HiLook
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014286
Hersteller:
     HiLook
Herst.-Nr.:
     hl204u
EAN/GTIN:
     6954273676957
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
HiLook hl204u DVR-204U-K1 (260) 4-Kanal (Analog, AHD, HD-CVI, HD-TVI, IP) Digitalrecorder

Selbstanpassende HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS Signaleingänge
Bis zu 8-Kanal 8 MP IP-Kameraeingang
Simultaner HDMI/VGA-Ausgang

Dieses HD TVI Aufzeichnungsgerät der Marke HiLook ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu 4 HD TVI Überwachungskameras. Es werden sowohl HD TVI Kameras von HiLook als auch von anderen Herstellern unterstützt.
Fernzugriff auf das Gerät über PC und Smartphone ist ebenfalls möglich. Einfache Installation und intuitive Menüführung zeichnen dieses Gerät aus.

5 MP/4 MP HDTVI Videoeingang und Live-Ansicht · Langstreckenübertragung über UTP und Koaxialkabel: max. 800 m für 1080p und 1200 m für 720p HDTVI-Signal · Volle Kanal-Aufnahme mit bis zu 8 MP Auflösung · 1 SATA-Schnittstelle (bis zu 10 TB Kapazität pro Festplatte) · BNC-Schnittstelle, unterstützt unterstützt Koaxitronanschluss · Zweiwege-Audioeingang · 4-ch synchrone Wiedergabe · Intelligente Suche für effiziente Wiedergabe · Unterstützt mehrere VCA (Video Content Analytics) Ereignisse für analoge und Smart-IP-Kameras · Unterstützt die Erkennung von Linienübergängen und Eindringlingen aller Kanäle sowie die Erkennung von plötzlichen Szenenwechseln mit 2 Kanälen · VCA-Informationsüberlagerung in der Live-Ansicht und intelligente Wiedergabe · VQD (Videoqualitätsdiagnostik) · Hik-Connect & DDNS für einfaches Netzwerkmanagement · Unterstützt den Cloud-Speicher von Drittanbietern (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive) · ONVIF-Unterstützung.

Kategorie: Digitalrecorder
Signal-Standard: Analog + AHD + HD-CVI + HD-TVI + IP
Kanäle: 4
Ausgänge: HDMI + VGA + Cinch
Breite: 260 mm
Höhe: 45 mm
Länge (Tiefe): 222 mm
Gewicht: 1000 g ohne Festplatte
Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel
eingebauter Speicher: ohne
Produkt-Art: Digitalrecorder
Hersteller-Nr.: hl204u
EAN: 6954273676957
IP-Videoeingang: 4-Kanal (bis zu 8-Kanal)
Videokomprimierung: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 IP-Kameras
Remote-Verbindungen: 32
Festplatte: 1 SATA-Schnittstelle
Kapazität: Bis zu 10 TB Kapazität für jede Festplatte
Netzwerkschnittstelle: 1, selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle RJ45 10M / 100M
USB-Schnittstelle: 2 x USB 2.0
Netzteil: 12 VDC

Lieferumfang: Netzteil + USB-Maus + Software-CD + Kurzanleitung + SATA-Anschlusskabel.

Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, Netzwerk Videorecorder, Netzwerk-Videorekorder, dvr recorder, HiLook, hl204u, DVR-204U-K1 (260), DVR, Digitalrecorder, Digitalrekorder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,55*
€ 147,15*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 115,86*
€ 147,17*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 178,56*
€ 216,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,95*
€ 258,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,88*
€ 254,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,24*
€ 246,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,22*
€ 237,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.