Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Assmann WSW AR 24-ST/T Adapter-IC-Fassung Rastermaß: 15.24mm Polzahl (num): 24


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014211
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AR 24-ST/T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 24-pol
dil steckverbinder
5er Pack Assmann WSW AR 24-ST/T Adapter-IC-Fassung Rastermaß: 15.24mm Polzahl (num): 24

Kategorie: Adapter-IC-Fassung
Typ: AR 24-ST/T
Polzahl: 24
RM: 15.24 mm
Material: Polybutylenterephthalat
Breite: 17.78 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: 125 °C
Produkt-Art: Adapter-IC-Fassung
Länge (Tiefe): 30.48 mm
Hersteller-Nr.: AR24-ST/T
EAN: - - - - - - - - -
Material: (Kontakt) Messing, (Kontaktoberfläche) Ni/Au

Weitere Suchbegriffe: ASSMANN WSW, AR 24-ST/T, ic fassung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,52*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 1,53*
1 Tag
168
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,79*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,74*
€ 18,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,20*
€ 21,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,06*
€ 19,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,548* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.