Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Assmann WSW AR 24 HZL-TT IC-Fassung Rastermaß: 15.24mm Polzahl (num): 24 Präzisions-Kontakte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014180
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     AR 24 HZL-TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 24-pol
dil steckverbinder
10er Pack Assmann WSW AR 24 HZL-TT IC-Fassung Rastermaß: 15.24mm Polzahl (num): 24 Präzisions-Kontakte

Kontaktform: Vier-Fingerkontakt - hohe Verliersicherheit.

Kategorie: IC-Fassung
Typ: AR 24 HZL-TT
Polzahl: 24
RM: 15.24 mm
Material: Polybutylenterephthalat
Besonderheiten: Präzisions-Kontakte
Breite: 17.78 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: 105 °C
Länge (Tiefe): 30.48 mm
Produkt-Art: IC-Fassung
Hersteller-Nr.: AR24HZL-TT
EAN: - - - - - - - - -
Material: (Kontakt) Messing, (Clip) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) 2 µm NI/5 µm Zinn

Weitere Suchbegriffe: ASSMANN WSW, AR 24 HZL-TT, 674-2494
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,95*
2 Tage
101
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,96*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,01*
€ 2,67*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,24*
€ 19,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,07*
€ 22,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,34*
€ 18,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,74*
€ 17,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.