Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Mentor 1254.1004 Drucktaster 12V DC/AC 0.05A 1 x Aus/(Ein) tastend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014054
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     12541004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
drucktaster mentor
kurzhubtaster
10er Pack Mentor 1254.1004 Drucktaster 12V DC/AC 0.05A 1 x Aus/(Ein) tastend

Mentor 1254.1004 Drucktaster 12V DC/AC 0.05A 1 x Aus/(Ein) tastend

Der Drucktaster mit einer Tasterhöhe von 4.3 mm zeichnet sich insbesondere durch die hohe Lebensdauer aus.

Kategorie: Drucktaster
Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben
Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz
Funktionen: tastend
Ausführung: SMD-Drucktaster
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Tastertyp: Rund
Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein)
Kontaktart: 1 Schließer
Anschluss: SMD
Schaltspannung: 12 V DC/AC
Schaltstrom (max.): 0.05 A
Höhe: 7.3 mm
Elektrische Lebensdauer: 50 x 104 Zyklen
Inhalt: 1 St.
Übergangs-Widerstand: < 100 m?
Typ: 1254.1004
Plattenstärke (max.): 3.5 mm
Produkt-Art: Drucktaster
Frontplatten-Ausschnitt: 6.2 x 6.2 mm
Hersteller-Nr.: 1254.1004
EAN: - - - - - - - - -
Höhe min.: 4.3 mm

Weitere Suchbegriffe: drucktaster 1s, Mentor, 1254.1004, switch, Taster, Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,87*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,87*
1 Tag
402
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,92*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,43*
€ 17,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,84*
€ 21,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,77*
€ 16,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,68*
€ 15,09
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,243* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.