Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ASFN12B72 Axiallüfter 24 V/DC 165 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013872
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFN12B72
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Panasonic ASFN12B72 Axiallüfter 24 V/DC 165 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38mm

Axialer Gleichstromlüfter mit zwei Präzisionskugellagern. Blockierschutz mit automatischem Wiederanlauf. Verpolungs- und Überlastschutz. Einbau horizontal und vertikal möglich. Gehäuse und Lüfterrad aus verstärktem Kunststoff. Mit 300 mm langen Anschlusskabel.

Kategorie: Axiallüfter
Typ: ASFN12B72
Nennspannung: 24 V/DC
Max. Stromaufnahme: 210 mA
Lagerart: Doppelt kugelgelagert
Drehzahl: 2650 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 41 dB
Luftdurchsatz: 165 m³/h
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 30.00 cm
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kunststoff
Lebensdauer: 50000 h
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Temperaturbereich: -10 - 70 °C
Breite: 120 mm
Höhe: 38 mm
Besonderheiten: ohne Drehsensor
Leistung (Details): 5.04 W
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 120 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Hersteller-Nr.: ASFN12B72
EAN: - - - - - - - - -
Schutzart: IP00

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, panasonic axiallüfter 24 v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, Panasonic, ASFN12B72, lüfter, kühler, Bauteile-Kühlung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 70,95*
€ 90,67*
€ 4,00*
ab € 49,03*
€ 90,68*
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,84*
€ 90,71*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 93,69*
€ 118,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.