Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Polyester Heizfolie selbstklebend 12 V/DC, 12 V/AC 14W Schutzart IPX4 (Ø) 174mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo
Thermo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013784
Hersteller:
     Thermo
Herst.-Nr.:
     2115263
EAN/GTIN:
     4016138416800
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 12v
heizfolie
thermo heizfolie
Thermo TECH Polyester Heizfolie selbstklebend 12 V/DC, 12 V/AC 14W Schutzart IPX4 (Ø) 174mm

Heizfolie aus Polyester mit selbstklebender Rückseite, spleiß- und durchschlagsicher, für universelle Anwendungsbereiche geeignet. Zum Schutz vor Minusgraden von z.B. Flächen, Geräten, Gehäusen, Schaltungen, Aquarien oder auch für diverse Flüssigkeiten. Höchste Sicherheits- und Leistungsqualität. Mit versiegeltem Anschlusskabel.

Kategorie: Heizfolie
Besonderheiten: selbstklebend
Betriebsspannung: 12 + 12 V/AC
Material: Polyester
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Zuleitungslänge: 25 cm
Schutzart: IPX4
Oberflächentemperatur: 50 °C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 174 mm
Produkt-Art: Heizfolie
Leistung (Details): 14 W
Hersteller-Nr.: 2115263
EAN: 4016138416800
Kabeltyp: 2 x 0.75 mm²
Höhe am Anschluss: 5 mm

Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, 2115263, heiz-folie, heizpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.