Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickCool QC-63-1.0-3.9M HighTech Peltier-Element 7.6V 3.9A 17.1W (A x B x C x H) 30 x 15 x - x 3.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QuickCool
QuickCool
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013782
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QC-63-1.0-3.9M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
quickcool peltier-element
peltier-element
QuickCool QC-63-1.0-3.9M HighTech Peltier-Element 7.6V 3.9A 17.1W (A x B x C x H) 30 x 15 x - x 3.6mm

Zyklusfest
Hoher Qualitätsstandard nach ISO 9001
Betriebstemperatur bis 170 °C

Das Quick-Cool® Peltier-Element für erhöhte Anforderungen besticht durch die ausgezeichneten technischen Daten sowie eine hohe thermische Zyklusfestigkeit und damit einer nahezu unbegrenzten Lebensdauer. Dadurch ist es nicht nur für Standardapplikationen einsetzbar, sondern eignet sich hervorragend z.B. für Laserkühlung, Gehäuse-Klimatisierung, Flüssigkeitskühlung, Probentemperierung in der Analysentechnik usw. Durch Bewerkstelligung eines Temperaturunterschiedes auf beiden Seiten des Elementes lässt sich sogar Strom erzeugen. Das Quick-Cool® Peltier-Element ist gefertigt nach ISO 9001.

Kategorie: HighTech Peltier-Element
Typ: QC-63-1.0-3.9M
Nennspannung: 7.6 V
Max. Strom: 3.9 A
Wärme-Leistung (max.): 17.1 W
Temperatur-Differenz (max.): 71 K
Maßangaben: (A x B x C x H) 30 x 15 x - x 3.6 mm
Produkt-Art: HighTech Peltier-Element
Hersteller-Nr.: QC-63-1.0-3.9M
EAN: - - - - - - - - -
Parallelität/Ebenheit: ±0.02 mm

Weitere Suchbegriffe: QuickCool, QC-63-1.0-3.9M, Stromerzeuger, Peltierelemente, peltier element
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.