Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecofit 125XR0181000 Axiallüfter 240 V/AC 2640 l/min (L x B x H) 119 x 119 x 38.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ecofit
Ecofit
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013758
Hersteller:
     Ecofit
Herst.-Nr.:
     125XR0181000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Ecofit 125XR0181000 Axiallüfter 240 V/AC 2640 l/min (L x B x H) 119 x 119 x 38.9mm

Impedanzgeschützter, kugelgelagerter Lüfter für Industrieanwendungen.

Anschlussklemme.

Kategorie: Axiallüfter
Typ: 125XR0181000
Nennspannung: 240 V/AC
Max. Stromaufnahme: 125 mA
Drehzahl: 2500 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 44 dBA
Luftdurchsatz: 2640 l/min
Lebensdauer: (L10 bei 40 °C) 80000 h
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Temperaturbereich: -10 - +70 °C
Breite: 119 mm
Höhe: 38.9 mm
Länge (Tiefe): 119 mm
Leistung (Details): 18 W
Produkt-Art: Axiallüfter
Hersteller-Nr.: 125XR0181000
EAN: - - - - - - - - -
Material (Gehäuse): Zinkdruckguss
Material (Rotor): Kunststoff
Brandverhalten (Kunststoff): UL94V0
Betriebsspannungsbereich: 208 - 240 V/AC

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axialgebläse ac, Ecofit, 125XR0181000, etri, lüfter, kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,71*
€ 174,12*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 138,94*
€ 174,13*
Lager 1039
13
Frei Haus
ab € 254,21*
€ 306,09*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,09*
€ 364,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,56*
€ 362,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,83*
€ 354,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,98*
€ 339,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,21*
€ 302,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.