Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Fischer Elektronik GS 3 Glimmerscheibe (L x B) 43mm x 30mm Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)) T


Menge:  Paket  
Produktinformationen
50er
50er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013682
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10006761
GS 3
Glimmer
100er Pack Fischer Elektronik GS 3 Glimmerscheibe (L x B) 43mm x 30mm Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)) T

Fischer Elektronik GS 3 Glimmerscheibe (L x B) 43mm x 30mm Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)) TO-3

Zur Verwendung als Isolierscheibe zwischen Transistor bzw. Halbleiter-Bauelement und dem Kühlkörper. Hohe el. Isolation und Durchschlagfestigkeit.

Kategorie: Glimmerscheibe
Typ: GS 3
Passend für: TO-3
Materialstärke: 0.05 mm
Breite: 30 mm
Material: Muskovit
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Glimmerscheibe
Länge (Tiefe): 43 mm
Hersteller-Nr.: 10006761
EAN: - - - - - - - - -
Standards und Zertifikate: MFi, USB 2.0
Vergoldete Kontakte
Vergossenener PVC-Mantel mit Zugentlastung
Stoffummantelung
Unterstützt Geräteladung mit bis zu 18 W
Betriebstemperatur: 0 – 45°C
Lagertemperatur: -10 – 70°C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 10 – 90%

Weitere Suchbegriffe: isolierscheibe, isolierscheiben
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,113*
€ 0,173*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,209*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,66*
€ 35,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,48*
€ 42,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 28,27*
€ 33,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 27,20*
€ 32,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 26,05*
€ 31,00
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 25,75*
€ 30,64
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 25,66*
€ 30,54
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.