Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 48V 20A 960W 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PULS
PULS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013672
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     XT40.481
EAN/GTIN:
     0875404000891
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
PULS Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 48V 20A 960W 1 x

Alternative oder Ersatz für Wechselspannungstransformator
Drei eingebaute Eingangssicherungen
DIN-Schienenmontage möglich
Baubreite nur 96mm
Wirkungsgrad 96%
125% Spitzenleistungsfähigkeit
Kein Einschaltstrom
Aktive Transienten-Ausblendung am Eingang
Volle Ausgangsleistung zwischen -25°C und +60°C
Einfache Fehlerdiagnose
Keine Elektrolytkondensatoren auf der Eingangsseite
Kostengünstig und robust

Die Hutschienen-Netzteile der Produktfamilie DIMENSION überzeugen durch höchste Performance, eine große Variantenvielfalt sowie umfangreiche Features und Zulassungen.

Eingangsspannung: AC 400V (± 15%)
Ausgangsstrom (max.): 20 A
Anzahl Ausgänge: 1 x
Phasen: 3
Gewicht: 1400 g
Wirkungsgrad: 96.0 %
Eingangsspannung (max.): 475 V
Höhe: 124 mm
Leistung (Details): 960 W
Ausgangstyp (Netzteile): Festspannung
Eingangsspannung (min.): 300 V
Länge (Tiefe): 159 mm
Betriebstemperatur (max.): +70 °C
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Herst.-Teilenr.: XT40.481
Breite: 96 mm
Betriebstemperatur (min.): -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Typ: XT40.481
Betriebstemperatur (max.) (Derating): +60 °C
Min. Temperatur: -25 °C
Kategorie: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
MTBF: 540.000 h
Eingangsspannung (nominal): 400 V/3AC
Anschluss: Schraubklemmen
Produkt-Art: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Ausgangsspannung (nom.): 48 V
Hersteller-Nr.: XT40.481
EAN: 0875404000891
Härte: 60 - 70 Shore 00

Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, puls din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil 960w, 875404000891, PULS, XT40.481, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte, hutschienennetzteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 264,45*
€ 314,20*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,44*
€ 314,21*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 283,44*
€ 328,05*
Frei Haus
ab € 341,79*
€ 393,20*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 497,18*
€ 571,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,93*
€ 680,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,08*
€ 673,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,94*
€ 646,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,51*
€ 628,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,18*
€ 591,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.