Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerafol 86/300 Wärmeleitfolie 3mm 3 W/mK (L x B) 50mm x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerafol
Kerafol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013651
Hersteller:
     Kerafol
Herst.-Nr.:
     SOFTTHERM 86/300 50x50x3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
kerafol wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Kerafol 86/300 Wärmeleitfolie 3mm 3 W/mK (L x B) 50mm x 50mm

Wärmeleitfähigkeit: 3 W/mK

Niedrigster thermischer Widerstand bzw. beste Wärmeableitung bei guter elektrischer Isolationsfestigkeit stehen bei der 86/300 Softtherm®-Folie im Vordergrund. Eine gute Kompressibilität und geringere Shorehärte sind vorteilhaft und sichern eine prozesssichere und vereinfachte Verarbeitbarkeit.

Kategorie: Wärmeleitfolie
Typ: 86/300
Inhalt: 1 St.
Wärme-Leitfähigkeit: 3 W/mK
Durchschlagsfestigkeit: 16000 kV/m
Herstellerfarbe: Blau
Materialstärke: 3 mm
Breite: 50 mm
Produkt-Art: Wärmeleitfolie
Min. Temperatur: -60 °C
Max. Temperatur: 200 °C
Länge (Tiefe): 50 mm
Farbe: blau
Hersteller-Nr.: SOFTTHERM86/30050x50x3
EAN: - - - - - - - - -
Härte: 65 Shore 00
Entflammbarkeit: UL 94V-0

Weitere Suchbegriffe: Kerafol, SOFTTHERM 86/300 50x50x3, Wärmeleitung, Wärmeableitung, Wärmeleitpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.