Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Polyester Heizfolie selbstklebend 12 V/DC, 12 V/AC 3W Schutzart IPX4 (L x B) 60mm x 47mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo
Thermo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013596
Hersteller:
     Thermo
Herst.-Nr.:
     2115264
EAN/GTIN:
     4016138416817
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 12v 3w
heizfolie 12v
heizfolie
Thermo TECH Polyester Heizfolie selbstklebend 12 V/DC, 12 V/AC 3W Schutzart IPX4 (L x B) 60mm x 47mm

Heizfolie aus Polyester mit selbstklebender Rückseite, spleiß- und durchschlagsicher, für universelle Anwendungsbereiche geeignet. Zum Schutz vor Minusgraden von z.B. Flächen, Geräten, Gehäusen, Schaltungen, Aquarien oder auch für diverse Flüssigkeiten. Höchste Sicherheits- und Leistungsqualität. Mit versiegeltem Anschlusskabel.

Kategorie: Heizfolie
Besonderheiten: selbstklebend
Betriebsspannung: 12 + 12 V/AC
Material: Polyester
Materialstärke: 0.4 mm
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Zuleitungslänge: 10 cm
Schutzart: IPX4
Oberflächentemperatur: 50 °C
Breite: 47 mm
Produkt-Art: Heizfolie
Länge (Tiefe): 60 mm
Leistung (Details): 3 W
Hersteller-Nr.: 2115264
EAN: 4016138416817
Kabeltyp: 2 x 0.75 mm²
Höhe am Anschluss: 5 mm

Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, 2115264, heiz-folie, heizpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.