Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Polyester Heizfolie selbstklebend 12 V/DC, 12 V/AC 15W Schutzart IPX4 (L x B) 330mm x 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo
Thermo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013563
Hersteller:
     Thermo
Herst.-Nr.:
     2115266
EAN/GTIN:
     4016138416831
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 12v 15 w
heizfolie 12v
heizfolie
Thermo TECH Polyester Heizfolie selbstklebend 12 V/DC, 12 V/AC 15W Schutzart IPX4 (L x B) 330mm x 230mm

Heizfolie aus Polyester mit selbstklebender Rückseite, spleiß- und durchschlagsicher, für universelle Anwendungsbereiche geeignet. Zum Schutz vor Minusgraden von z.B. Flächen, Geräten, Gehäusen, Schaltungen, Aquarien oder auch für diverse Flüssigkeiten. Höchste Sicherheits- und Leistungsqualität. Mit versiegeltem Anschlusskabel.

Kategorie: Heizfolie
Besonderheiten: selbstklebend
Betriebsspannung: 12 + 12 V/AC
Material: Polyester
Materialstärke: 0.4 mm
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Zuleitungslänge: 40 cm
Schutzart: IPX4
Oberflächentemperatur: 35 °C
Breite: 230 mm
Produkt-Art: Heizfolie
Leistung (Details): 15 W
Länge (Tiefe): 330 mm
Hersteller-Nr.: 2115266
EAN: 4016138416831
Kabeltyp: 2 x 0.75 mm²
Höhe am Anschluss: 5 mm

Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, 2115266, heiz-folie, heizpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.