Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ASEN80416 Axiallüfter 230 V/AC 54 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013555
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN80416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Panasonic ASEN80416 Axiallüfter 230 V/AC 54 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 38mm

Axialer Wechselstromlüfter mit zwei Präzisionskugellagern. 2-Phasen-Spaltmotor, Impedanz geschützt. M4-Gewindebohrung für Erdungsanschluss. Horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss und Lüfterrad aus verstärktem Kunststoff. Mit 300 mm langen Anschlusskabel.

Kategorie: Axiallüfter
Typ: ASEN80416
Nennspannung: 230 V/AC
Max. Stromaufnahme: 70 mA
Lagerart: Doppelt kugelgelagert
Drehzahl: 3200 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 38 dB
Luftdurchsatz: 54 m³/h
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 30.00 cm
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Aluminium + Kunststoff
Lebensdauer: 50000 h
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Temperaturbereich: -20 - 70 °C
Breite: 80 mm
Höhe: 38 mm
Leistung (Details): 10 W
Besonderheiten: ohne Drehsensor
Produkt-Art: Axiallüfter
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 80 mm
Hersteller-Nr.: ASEN80416
EAN: - - - - - - - - -
Rauheit: < 0.01 mm
Planizität: < 0.01 mm

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, Panasonic, ASEN80416, lüfter, kühler, Bauteile-Kühlung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,03*
€ 26,74*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,38*
€ 26,75*
2 Tage
71
Frei Haus
ab € 26,88*
€ 37,90*
€ 3,50*
ab € 49,59*
€ 65,25*
Lager 1039
71
€ 6,99*
ab € 56,51*
€ 73,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
ASFN88001
ab € 3,56*
Sonstiges
Sepa
918010000
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.