Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Polyester Heizfolie selbstklebend 230V 65W Schutzart IPX4 (L x B) 300mm x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo
Thermo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013550
Hersteller:
     Thermo
Herst.-Nr.:
     2145233
EAN/GTIN:
     4016138416886
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 230v
heizfolie
thermo heizfolie
Thermo TECH Polyester Heizfolie selbstklebend 230V 65W Schutzart IPX4 (L x B) 300mm x 120mm

Heizfolie aus Polyester mit selbstklebender Rückseite, spleiß- und durchschlagsicher, für universelle Anwendungsbereiche geeignet. Zum Schutz vor Minusgraden von z.B. Flächen, Geräten, Gehäusen, Schaltungen, Aquarien oder auch für diverse Flüssigkeiten. Höchste Sicherheits- und Leistungsqualität. Mit versiegeltem Anschlusskabel.

Breite: 120 mm
Kategorie: Heizfolie
Besonderheiten: selbstklebend
Betriebsspannung: 230 V
Material: Polyester
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Zuleitungslänge: 50 cm
Schutzart: IPX4
Oberflächentemperatur: 95 °C
Leistung (Details): 65 W
Länge (Tiefe): 300 mm
Produkt-Art: Heizfolie
Hersteller-Nr.: 2145233
EAN: 4016138416886
Kabeltyp: 2 x 0.75 mm²
Höhe am Anschluss: 5 mm

Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, 2145233, heiz-folie, heizpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.