Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Polyester Heizfolie selbstklebend 230V 10W Schutzart IPX4 (L x B) 210mm x 205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo
Thermo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013421
Hersteller:
     Thermo
Herst.-Nr.:
     2145255
EAN/GTIN:
     4016138416893
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 230v
heizfolie
thermo heizfolie
Thermo TECH Polyester Heizfolie selbstklebend 230V 10W Schutzart IPX4 (L x B) 210mm x 205mm

Heizfolie aus Polyester mit selbstklebender Rückseite, spleiß- und durchschlagsicher, für universelle Anwendungsbereiche geeignet. Zum Schutz vor Minusgraden von z.B. Flächen, Geräten, Gehäusen, Schaltungen, Aquarien oder auch für diverse Flüssigkeiten. Höchste Sicherheits- und Leistungsqualität. Mit versiegeltem Anschlusskabel.

Kategorie: Heizfolie
Besonderheiten: selbstklebend
Betriebsspannung: 230 V
Material: Polyester
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Zuleitungslänge: 50 cm
Schutzart: IPX4
Oberflächentemperatur: 40 °C
Breite: 205 mm
Länge (Tiefe): 210 mm
Leistung (Details): 10 W
Produkt-Art: Heizfolie
Hersteller-Nr.: 2145255
EAN: 4016138416893
Kabeltyp: H03VVH2-F 2 x 0.75 mm²
Höhe am Anschluss: 5 mm

Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, 2145255, heiz-folie, heizpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.