Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB Minebea 4710KL-04W-B50 Axiallüfter 12 V/DC 195 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NMB
NMB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013389
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     4710KL-04W-B50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
NMB Minebea 4710KL-04W-B50 Axiallüfter 12 V/DC 195 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 25mm

Dieser kugelgelagerte Lüfter entspricht höchsten Qualitätsstandards. Drehrichtung von der Rotor-Seite gesehen links; über Stege blasend.

Kategorie: Axiallüfter
Typ: 4710KL-04W-B50
Nennspannung: 12 V/DC
Max. Stromaufnahme: 550 mA
Lagerart: Kugellager
Drehzahl: 2800 U/min
Geräuschentwicklung (max.): 41.5 dB
Luftdurchsatz: 195 m³/h
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Kabellänge: 30.00 cm
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kunststoff
Lebensdauer: 100000 h
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Temperaturbereich: -10 - 70 °C
Breite: 119 mm
Höhe: 25 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Farbe: schwarz
Förderleistung (max.) (Details): 3.25 m³/h
Typ: 4710KL-04W-B50-E00
Leistung (Details): 6.6 W
Temperaturbereich: -10 - +70 °C
Länge (Tiefe): 119 mm
Hersteller-Nr.: 4710KL-04W-B50
EAN: - - - - - - - - -
Ladungs-Abklingzeit: 0.1 s

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, nmb axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, NMB Minebea, 4710KL-04W-B50, lüfter, kühler, Bauteile-Kühlung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,41*
€ 24,31*
1 Tag
145
Frei Haus
ab € 16,72*
€ 24,32*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 36,69*
€ 48,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Richco
FMM-1
ab € 0,22*
Sonstiges
Richco
VG-1
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.