Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 2189405 Akku-Multifunktionswerkzeug inkl. 2. Akku 10.8V 1.5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013358
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     2189405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Basetech 2189405 Akku-Multifunktionswerkzeug inkl. 2. Akku 10.8V 1.5Ah

Schwingzahl in 6 Stufen von 5000 - 18000 /min einstellbar
OIS-Werkzeugaufnahme
Mit 2 Akkus 10,8 V/1,5 Ah

Akku-Multifunktionswerkzeug für eine Vielzahl von Anwendungen und Arbeiten wie Schneiden, Schleifen, Polieren und Sägen von Kunststoff, Metall und Holz. Es ist auch geeignet, um Öffnungen in unterschiedliche Oberflächen zu sägen, verklebte Teppiche zu lösen, Dichtungsreste, alte Farbe und Ähnliches zu entfernen. Diese Arbeiten werden mit austauschbaren Zubehörteilen durchgeführt (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Leerlaufschwingzahl ist in 6 Stufen von 5000 - 18000 /min einstellbar.

OIS-Werkzeugaufnahme (Oscillating Interface System) für Zubehörteile wie Sägeblätter, Spachteln, Schleifplatten oder Raspeln.

Kategorie: Akku-Multifunktionswerkzeug
Besonderheiten: inkl. 2. Akku
Akkuspannung: 10.8 V
Akku-Kapazität: 1.5 Ah
Leerlaufschwingzahl: 5000 - 18000 /min
Werkzeugaufnahme: OIS
Anzahl mitgelieferte Akkus: 2
Betriebsspannung: 10.8 V
Breite: 58 mm
Gewicht: 1200 g
Höhe: 81 mm
Länge (Tiefe): 240 mm
Produkt-Art: Akku-Multifunktionswerkzeug
Hersteller-Nr.: 2189405
EAN: - - - - - - - - -
Betriebsspannung Ladegerät: 100 – 240 V/AC, 50/60 Hz
Ausgangsstrom Ladegerät: 1500 mA

Lieferumfang: Multifunktionswerkzeug + 2x Akku 10,8 V/1,5 Ah + Ladegerät + Innensechskantschlüssel + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, akku-multi-cutter 10,8 v, akku multi cutter, Basetech, 2189405, multiwerkzeug, multitool, multigerät, elektrowerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,32*
€ 84,88*
€ 3,50*
ab € 123,81*
€ 152,91*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 123,38*
€ 152,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.